Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig CR16

  • ERIKS:13179908
  • Hersteller:CR16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,33 €/ Stückexkl. MwSt

26,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CR
Rollendurchmesser
25.4 mm
Rollenbreite
15.875 mm
Rollenlänge
42.7 mm
Bolzendurchmesser
11.112 mm
Gewindegröße
7/16-20
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig