Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig CF5B

  • ERIKS:13179441
  • Hersteller:CF5B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,68 €/ Stückexkl. MwSt

24,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CF..B
Rollendurchmesser
13 mm
Rollenbreite
9 mm
Rollenlänge
23 mm
Bolzendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5x0.8
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig