Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig CF5

  • ERIKS:13179439
  • Hersteller:CF5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,58 €/ Stückexkl. MwSt

23,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CF
Rollendurchmesser
13 mm
Rollenbreite
9 mm
Rollenlänge
23 mm
Bolzendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5x0.8
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig