Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager CFE20VB

  • ERIKS:13179630
  • Hersteller:CFE20VB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,38 €/ Stückexkl. MwSt

70,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CFE..VB
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66.1 mm
Bolzendurchmesser
27 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager