Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE30VUUR

  • ERIKS:13179720
  • Hersteller:CFE30VUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,89 €/ Stückexkl. MwSt

170,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CFE..VUUR
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
41 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager