43,07 €/ Stückexkl. MwSt
51,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | CFE..UUR |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 18 mm |
Rollenlänge | 52.1 mm |
Bolzendurchmesser | 22 mm |
Gewindegröße | M 16x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |