20,68 €/ Stückexkl. MwSt
24,61 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | CFE..R |
Rollendurchmesser | 16 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 28.2 mm |
Bolzendurchmesser | 9 mm |
Gewindegröße | M 6x1 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |