Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF20VUUR

  • ERIKS:13179325
  • Hersteller:CF20VUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,83 €/ Stückexkl. MwSt

66,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CF..VUUR
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66.1 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager