Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CR32UUR

  • ERIKS:13179945
  • Hersteller:CR32UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,01 €/ Stückexkl. MwSt

89,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CR..UUR
Rollendurchmesser
50.8 mm
Rollenbreite
31.75 mm
Rollenlänge
84.3 mm
Bolzendurchmesser
22.225 mm
Gewindegröße
7/8-14
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig