52,68 €/ Stückexkl. MwSt
62,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | CR..UUR |
Rollendurchmesser | 47.625 mm |
Rollenbreite | 25.4 mm |
Rollenlänge | 71.25 mm |
Bolzendurchmesser | 19.05 mm |
Gewindegröße | 3/4-16 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |