Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CR26UUR

  • ERIKS:13179932
  • Hersteller:CR26UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,21 €/ Stückexkl. MwSt

54,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CR..UUR
Rollendurchmesser
41.275 mm
Rollenbreite
22.225 mm
Rollenlänge
61.7 mm
Bolzendurchmesser
15.875 mm
Gewindegröße
5/8-18
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig