Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CR12UUR

  • ERIKS:13179903
  • Hersteller:CR12UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,97 €/ Stückexkl. MwSt

27,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CR..UUR
Rollendurchmesser
19.05 mm
Rollenbreite
12.7 mm
Rollenlänge
36.425 mm
Bolzendurchmesser
9.525 mm
Gewindegröße
3/8-24
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig