29,89 €/ Stückexkl. MwSt
35,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | CF..BUUR |
Rollendurchmesser | 10 mm |
Rollenbreite | 4 mm |
Rollenlänge | 11.5 mm |
Bolzendurchmesser | 3 mm |
Gewindegröße | M 3x0.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |