Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig CF8RM

  • ERIKS:13179480
  • Hersteller:CF8RM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,66 €/ Stückexkl. MwSt

19,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CF..R
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32.2 mm
Bolzendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8x1.25
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig