Eriks
IKO

IKO Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung LME304768UU

  • ERIKS:13178458
  • Hersteller:LME304768UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,44 €/ Stückexkl. MwSt

138,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
LME..UU
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen