Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRBS20013VUUC1

  • ERIKS:13179114
  • Hersteller:CRBS20013VUUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.252,78 €/ Stückexkl. MwSt

2.680,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRBS..VUU
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
226 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C