Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRB6013UUC1

  • ERIKS:13178720
  • Hersteller:CRB6013UUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

322,64 €/ Stückexkl. MwSt

383,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRB..UU
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C