Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRB4010UUC1

  • ERIKS:13178692
  • Hersteller:CRB4010UUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

278,99 €/ Stückexkl. MwSt

332,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRB..UU
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
10 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C