Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager vollrollig abgedichtet CRB30025UU

  • ERIKS:13178663
  • Hersteller:CRB30025UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.939,41 €/ Stückexkl. MwSt

3.497,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRB..UU
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C