Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBS1308T1

  • ERIKS:13179057
  • Hersteller:CRBS1308T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.112,49 €/ Stückexkl. MwSt

1.323,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRBS
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
146 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C