Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH3510AC1

  • ERIKS:13178990
  • Hersteller:CRBH3510AC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

206,65 €/ Stückexkl. MwSt

245,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
10 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C