Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH3010AC1

  • ERIKS:13178986
  • Hersteller:CRBH3010AC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

201,45 €/ Stückexkl. MwSt

239,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C