Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC50050T1

  • ERIKS:13178882
  • Hersteller:CRBC50050T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14.631,65 €/ Stückexkl. MwSt

17.411,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
500 mm
Außendurchmesser
625 mm
Breite
50 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C