Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC50050C1

  • ERIKS:13178881
  • Hersteller:CRBC50050C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13.966,57 €/ Stückexkl. MwSt

16.620,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
500 mm
Außendurchmesser
625 mm
Breite
50 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C