Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC4010T1

  • ERIKS:13178870
  • Hersteller:CRBC4010T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

261,64 €/ Stückexkl. MwSt

311,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
10 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C