Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBS1108AUUC1

  • ERIKS:13179036
  • Hersteller:CRBS1108AUUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.034,16 €/ Stückexkl. MwSt

1.230,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRBS..AUU
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
126 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C