Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC8016UU

  • ERIKS:13178933
  • Hersteller:CRBC8016UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

449,50 €/ Stückexkl. MwSt

534,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
16 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C