Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC15030UUC1

  • ERIKS:13178804
  • Hersteller:CRBC15030UUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.697,59 €/ Stückexkl. MwSt

3.210,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
30 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C