Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC12025UUC1

  • ERIKS:13178771
  • Hersteller:CRBC12025UUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.386,58 €/ Stückexkl. MwSt

1.650,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C