Eriks
IKO

IKO Innenring LRTZ556238

  • ERIKS:13177897
  • Hersteller:LRTZ556238
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,93 €/ Stückexkl. MwSt

23,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
LRTZ
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
38 mm
mit Schmierbohrung
Nein