Eriks
IKO

IKO Innenring IRT715

  • ERIKS:13177582
  • Hersteller:IRT715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,56 €/ Stückexkl. MwSt

4,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
15.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein