Eriks
IKO

IKO Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts POSB4

  • ERIKS:13181927
  • Hersteller:POSB4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,93 €/ Stückexkl. MwSt

23,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
POSB
Innendurchmesser
6.35 mm
Gewindegröße
1/4-28 UNF
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
4590 N
Statische Belastung
8870 N