Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ9012022

  • ERIKS:13178137
  • Hersteller:AZ9012022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

167,97 €/ Stückexkl. MwSt

199,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
120 mm
Höhe
22 mm
Dynamische Belastung
99.7 kN
Statische Belastung
390 kN