Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ305216

  • ERIKS:13178111
  • Hersteller:AZ305216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,65 €/ Stückexkl. MwSt

67,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
52 mm
Höhe
16 mm
Dynamische Belastung
38.4 kN
Statische Belastung
95.7 kN