34,92 €/ Stückexkl. MwSt
41,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | AZ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Höhe | 10 mm |
Dynamische Belastung | 19 kN |
Statische Belastung | 48.7 kN |