Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ20026548

  • ERIKS:13178106
  • Hersteller:AZ20026548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.946,11 €/ Stückexkl. MwSt

2.315,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
265 mm
Höhe
48 mm
Dynamische Belastung
465 kN
Statische Belastung
2080 kN