Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ18024045

  • ERIKS:13178102
  • Hersteller:AZ18024045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.502,14 €/ Stückexkl. MwSt

1.787,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
240 mm
Höhe
45 mm
Dynamische Belastung
426 kN
Statische Belastung
1870 kN