Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ12015525

  • ERIKS:13178072
  • Hersteller:AZ12015525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

338,19 €/ Stückexkl. MwSt

402,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
155 mm
Höhe
25 mm
Dynamische Belastung
149 kN
Statische Belastung
617 kN