25,99 €/ Stückexkl. MwSt
30,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | AZ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Höhe | 9 mm |
Dynamische Belastung | 8.99 kN |
Statische Belastung | 19.1 kN |