Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ10013525

  • ERIKS:13178065
  • Hersteller:AZ10013525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

188,29 €/ Stückexkl. MwSt

224,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
135 mm
Höhe
25 mm
Dynamische Belastung
136 kN
Statische Belastung
522 kN