Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK7511011

  • ERIKS:13177383
  • Hersteller:AZK7511011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,78 €/ Stückexkl. MwSt

110,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
75.05 mm
Außendurchmesser
109.5 mm
Durchmesser Rolle
11 mm
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
427 kN