59,50 €/ Stückexkl. MwSt
70,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 55.05 mm |
Außendurchmesser | 89.5 mm |
Durchmesser Rolle | 11 mm |
Dynamische Belastung | 108 kN |
Statische Belastung | 332 kN |