205,79 €/ Stückexkl. MwSt
244,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 110.1 mm |
Außendurchmesser | 159.5 mm |
Durchmesser Rolle | 17 mm |
Dynamische Belastung | 282 kN |
Statische Belastung | 1030 kN |