Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 75100

  • ERIKS:13181344
  • Hersteller:NTB75100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,94 €/ Stückexkl. MwSt

16,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
4 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
48400 N
Statische Belastung
256000 N