Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 7095

  • ERIKS:13181343
  • Hersteller:NTB7095
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,09 €/ Stückexkl. MwSt

13,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
4 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
47400 N
Statische Belastung
244000 N