Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 1528

  • ERIKS:13181329
  • Hersteller:NTB1528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,69 €/ Stückexkl. MwSt

3,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
2 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
8830 N
Statische Belastung
29900 N