Eriks
IGUS

IGUS Stehlager Wartungsfrei igumid® G / iglidur® J ESTM-06-SL-M3

  • ERIKS:13568472
  • Hersteller:ESTM-06-SL-M3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,69 €/ Stückexkl. MwSt

4,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,69 €

-

10+

3,04 €

17.51%

25+

2,55 €

30.88%

50+

2,45 €

33.64%

100+

2,28 €

38.25%

200+

2,13 €

42.40%

500+

1,97 €

46.54%

1000+

1,85 €

49.77%

2500+

1,79 €

51.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
igubal®
Typ
ESTM-SL
Innendurchmesser
6 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® J