Eriks
IGUS

IGUS Messerkantenrolle Wartungsfrei iglidur® A180 A180RLM-0409-50

  • ERIKS:13569208
  • Hersteller:A180RLM-0409-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,81 €/ Stückexkl. MwSt

6,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,81 €

-

10+

4,06 €

30.12%

25+

3,06 €

47.37%

50+

2,45 €

57.89%

100+

2,07 €

64.33%

200+

1,77 €

69.59%

500+

1,60 €

72.51%

1000+

1,45 €

75.15%

2500+

1,33 €

77.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A180RLM-0409-50
Wellendurchmesser
4.1 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A180
Wartung
Wartungsfrei