Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Teilbar TJUM-03-40

  • ERIKS:13568548
  • Hersteller:TJUM-03-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,94 €/ Stückexkl. MwSt

177,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

148,94 €

-

10+

139,67 €

6.22%

25+

131,41 €

11.77%

50+

122,66 €

17.65%

100+

114,41 €

23.18%

200+

112,86 €

24.22%

500+

108,22 €

27.34%

1000+

104,98 €

29.52%

2500+

101,83 €

31.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
TJUM-03
Wellendurchmesser
40 mm
Ausführung
Teilbar