Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUM-01-20

  • ERIKS:24211365
  • Hersteller:RJUM-01-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,78 €/ Stückexkl. MwSt

25,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,78 €

-

10+

20,50 €

5.85%

25+

19,19 €

11.87%

50+

17,92 €

17.72%

100+

16,61 €

23.73%

200+

15,86 €

27.17%

500+

12,65 €

41.92%

1000+

10,52 €

51.68%

2500+

10,29 €

52.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
RJUM-01
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Geschlossen